レーザー墨出し器 GT8ZS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20920797 品番GT8ZS-ISET(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます。

照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品受光器、受光器ケース、三脚、乾電池、専用キャリングケース、ショルダーベルト 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5〜40 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売) 本体質量(g)1250 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時) 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲360° 校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする