レーザ墨出器 ゼロKYR

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20920937 品番ZERO-KYR(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高輝度 両縦・横レーザー

照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部) 用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦172×横112×奥112 制御方式マグネットダンパー方式 本体質量(g)1200 精度±0.81mm/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)15m:±2以内 鉛直点精度(mm)3m:±1以内 レーザー安全基準クラス1M ライン出射角(°)縦:130/横:110 校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする