火口 3011

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20920978 品番 Q3011-3
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

自動切断火口

使用ガス水素 板厚(mm)30〜40 呼称水素用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20920962
2021-03-10
用途:
切断
大丸 様 (建設業・工事業)

良い もっと安ければ もっと良い こんなんじゃーダメ500円はまからんでっか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする