日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 3011
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20920987
品番
Q3011-4
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
自動切断火口
使用ガス
水素
板厚(mm)
40〜50
呼称
水素用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
91