アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
プロケアー1・フリーカットC ワンピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20921847
品番
12341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,998
バスケットに入れる
ストーマ袋の両面に肌触りの良い不織布が付いています。不織布の表側のスリットから、ストーマの位置を確認しながら貼付が可能です。面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。
サイズ
50
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14〜49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:210×150