アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
プロケアー1・プレカットUc ワンピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
20921960
品番
12374
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,698
バスケットに入れる
面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。面板の密着性を高めたい場合は、胴ベルトが使用できます。
サイズ
25
穴径(Φmm)
25
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:21〜24
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:260×150