プロケアー2・Fc ウロ ツーピースオストミーシステム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 20922100 品番 13394
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,998
販売価格(税別) 非課税商品
5,998

面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。面板の密着性を高めたい場合は、胴ベルトが使用できます。

サイズ25-40 穴径(Φmm)25 寸法(Φmm)面板サイズ:110 有効径(Φmm)ストーマ有効径:21〜24 適応ストーマ袋:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする