日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 6220
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20922807
品番
Q6220-100
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
1.5〜2
呼称
小溶アセチレン用火口
取付ねじ
W7.5-28
使用吹管
小形溶接器N、M
火口全長(mm)
35