日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 7550
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20923778
品番
Q7550
参考基準価格(税別)
¥122,100
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
極薄〜20
呼称
HW-50LPG用火口
取付ねじ
W29-16
使用吹管
HW-50LPG加熱器
火口全長(mm)
134