日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 CUT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923823
品番
QCUT-300
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
厚板切断火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
230〜350
呼称
ポストミックスLPG用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L
火口全長(mm)
85