HKT-1202 フィルム厚み測定機 フジワーク 20924315

フィルム厚み測定機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード20924315品番HKT-1202
参考基準価格(税別)¥889,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

測定者によるバラツキを排除し、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定
小さい測定圧力:測定圧力が小さい為、フィルムにダメージを与えにくく正確な測定が可能です。
選べる分解能:用途に応じて必要な分解能の機種を選択できます。

オプション専用ソフトウェア、交換用測定子、ハンドポンプ出力RS232C測定範囲(μm)200電源(AC V)100~240スタンド測定面Φ50 セラミック製測定圧力測定圧の変更が可能(最低測定圧0.14N)測定子R30超硬球面直線性±0.2%繰返し精度(μm)0.05測定分解能0.01μm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする