リサール 長袖ブラウス RB4149

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ13号 注文コード20924478 品番RB4149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズ・色番など27種類から選べます 他の種類を見る

さりげないダイア地がおしゃれ。
繊細な模様と取り外せるリボンタイがポイント。
衿元はリボン付・衿元閉め・衿元開けの3パターン。
コーディネイトに変化を付けて楽しみたい方にぴったりです。
カルキュロドビー 繊細なダイア型の織り柄とパウダーカラーがフェミニンな素材です。
インナーがのぞかない内掛けボタン付きで安心。
ホームクリーニングOK。吸水速乾素材。透け防止・UVカット素材。

ブルー サイズ13号 材質ポリエステル90%、綿10% タイプリボン取り外し可能 胸囲(cm)104 肩幅(cm)41 袖丈(cm)59 着丈(cm)63 生地カルキュロドビー 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする