BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620

BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620
BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620
BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620
BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620
BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620
BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620
BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620
BS-KANKANA-B8 監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong 20924620

監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20924620品番BS-KANKANA-B8
参考基準価格(税別)¥5,139販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

監視/CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)用
角度調整
水平調整 ・・・先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能
上下調整 ・・・先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたり
することなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途
【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容M6×9(2個)、Oリング(1個)材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)257耐荷重(kg)6使用場所屋内外防水性IPX1
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする