監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20924629 品番BS-KANKANA-B9
参考基準価格(税別)¥3,004 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量
●サイズは画像図面を参照
●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、
中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、
タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、
カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照
●材質:プラスチック
●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg
●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照)
●軽量なので取付部の負荷が低減されます。
●角度調整
180度の調節可能(画像参照)
●CCTVカメラに取り付け可能。
●壁、ウォールマウントに取り付け可能。
●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)47 耐荷重(kg)5 使用場所屋内外
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする