監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20924656 品番BS-KANPB-B12
参考基準価格(税別)¥3,037 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。
ドームカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
ポール/コーナマウントにて取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc 材質スチール/粉体塗装仕上 寸法(mm)取り付け金具:210×155 ホワイト 質量(g)1120 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする