ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
FACE MIX グラフチェック長袖シャツ FB4506U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20925293
品番
FB4506U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
左胸アウトポケット
背サイドタック
色
パープル
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
40.5
バスト(cm)
116
アズワン品番
64-4086-61
生地
オックスCK
性別
男性用