※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)125クッションエアクッションロッド先端金具ロッドエンド(1個付)注文コード20925305品番CM2KL40-125AZ1-Q
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥15,555販売価格(税別)
この商品はストローク・クッション・ロッド先端金具など270種類から選べます他の種類を見る ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加