マンガ標識のぼり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容配管の上に乗らない 注文コード20925566 品番GEM-103N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は表示内容93種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。 仕様左チチ・ヒートカット 材質ポンジ 取付方式ポール取付 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 表示内容配管の上に乗らない
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする