ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 対象ガス酸素(O2)/硫化水素(H2S) 注文コード20925645 品番XOS-2200(検査成績書・トレサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は対象ガス・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。

用途
製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
対象ガス酸素(O2)/硫化水素(H2S) 測定範囲(酸素)0〜25%Vol、(硫化水素)0〜30ppm 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 ガス採気方式拡散式 検知原理酸素/隔膜ガルバニ電池式、硫化水素/定電位電解式 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする