新コスモス電機
新コスモス電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
新コスモス電機の ガス分析
新コスモス電機の 検知器
ガス検知器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
対象ガス
硫化水素(H2S)
注文コード
20925679
品番
XS-2200(検査成績書・トレサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
この商品は
対象ガス・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途
製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
対象ガス
硫化水素(H2S)
測定範囲
0〜30.0ppm
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
ガス採気方式
拡散式
検知原理
定電位電解式
防爆構造
Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)