検知対象ガス酸素
用途作業員の安全確保に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本
表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
音圧(警報)95dB以上/10cm
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)20以内
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0〜25.0vol%(25.1〜50.0vol%)
使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%