標準型デジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定力(N)1.5以下 注文コード20926878 品番SMD-565A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,170
この商品は測定力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。

測定範囲(mm)15 質量(g)470 種別デジタル 材質測定子、アンビル:セラミック タイプアンビルの昇降により、最大15mmの厚さまで測定できる0.001mmモデル 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)3 指示範囲(mm)12(アンビル可動式) 指示誤差(μm)±3 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20926878 SMD-565A 29089840 SMD-565A デジタルシックネスゲージ テクロック デジタルシックネスゲージ テクロック 1台 71,980 税込79,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする