曜日別特売
RH-50NTZR 絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業 20926939

絶縁ラチェット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20926939品番RH-50NTZR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥96,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。
予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。
ギア数72でラチェット駆動角5°
最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。
校正証明書付き

用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5規格トルク精度(%):±3寸法D(mm)36使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
注意
※ソケットはTOP絶縁ソケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする