インパクト用ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20927246 品番 PT-865L
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法D(mm)71.3 寸法d(mm)66 寸法l(mm)29 全長L(mm)108 呼び寸法(mm)65 付属品Oリング・ピン付 質量(g)2660 差込角(mm)25.4[1/1] 二面幅(mm)65 ソケット形状6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする