トップ工業
トップ工業の 物品棚/収納用品
トップ工業の ツールボックス/ツールバッグ
トップ工業の 帆布製
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20927255
品番
TB-3520
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
老舗工具メーカーが満を持してご紹介するオリジナル腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」。
納得の収納力。
出し入れしやすいフルオープンタイプ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×240×320
色
ブラック
材質(本体)
生地:ポリエステル、金具:鉄
質量(g)
1160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×380×240
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。