ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ロング(ソムリエ)エプロン
FACE MIX スリット入りロングエプロン FK7117
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20927332
品番
FK7117
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
制電糸入り
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4111-09
身幅(cm)
105
生地
制電ツイル
前中心丈(cm)
55