ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ショートエプロン
FACE MIX スリット入りショートエプロン FK7118
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20927348
品番
FK7118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
制電糸入り
色
ブラウン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4111-10
身幅(cm)
75
生地
制電ツイル
前中心丈(cm)
50