FK7118 FACE MIX スリット入りショートエプロン FK7118 ボンマックス 20927357

 

FK7118 FACE MIX スリット入りショートエプロン FK7118 ボンマックス 20927357 FK7118 FACE MIX スリット入りショートエプロン FK7118 ボンマックス 20927357

FACE MIX スリット入りショートエプロン FK7118

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20927357 品番FK7118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

制電糸入り

ネイビー サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 身幅(cm)75 生地制電ツイル 前中心丈(cm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20927366
2023-05-06
用途:
キッチン、ホール
飲食業

紐を腰で回して前に持ってきてから結びたかったのに前まで届かない。結び直しがすぐ出来ないのが不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする