本体

レーザータイプ Voice Laser Red Leo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20927359 品番Voice Laser Red Leo
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

赤色OLEDでバツグンの視認性と音声操作で手ブレを軽減を実現した2021年グッドデザイン賞受賞のモデルです。目標物を覗きながらのボタン操作につきまとう手ブレを解消、業界唯一の音声操作機能を搭載しました。また緑の多いゴルフ場というシーンにあわせて黒色表示から赤色表示変更しました。これにより緑の中で赤色表示が際立ち視認性が格段にアップ。快適な距離計測結果を確認できるようになりました。天気や環境に併せ、発光の強さは4段階に切替可能です。
「ポイント測定」「ピンシーク計測」「スキャン計測」の3つの計測モードを搭載。これらは音声操作が可能です(通常のボタン操作も可能です)
高低差情報を加味した打つべき距離を自動で計算し表示します。また、最大1000ydを測定可能な精度と高速計測(0.3秒)により快適な距離計測が可能です。
ゴルフに行く途中の車内でも充電が出来る、充電式バッテリーを採用しました。ラウンド中電池残量を気にすることなくプレーに集中できます。

付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書兼保証書 ホワイト 測定範囲5〜1000yd. 質量(g)136 電源リチウムポリマーバッテリー レンズ径(Φmm)20 倍率(倍)6 外寸(mm)95.7×33.6×61.3 測定範囲(m)5〜913 動作/保管温度(℃)-10〜50/-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー(規格)IEC 60825-1 Class 1M Laser Product 防水IPX4相当(生活防水)
注意
※競技での使用可否については、大会のローカルルールに準じ使用の判断は競技の前にご確認ください。

商品説明動画

ショットナビテレビCM[待ちきれない浜ちゃん」
ショットナビテレビCM[みんなでベストスコア」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする