ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ショートエプロン
FACE MIX スリット入りショートエプロン FK7118
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20927366
品番
FK7118
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
制電糸入り
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4111-12
身幅(cm)
75
生地
制電ツイル
前中心丈(cm)
50