曜日別特売
8193DN-2-100 スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 20928086

8193DN-2-100 スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 20928086
8193DN-2-100 スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 20928086

スイスグリップ貫通プラスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード20928086品番8193DN-2-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。
バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。
貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。
打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100軸径(Φmm)7全長(mm)210質量(g)130適合ねじM3-5軸貫通貫通根元六角寸法(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする