オートレベル(球面脚頭式三脚付)

(3件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 倍率(倍)28 防水仕様IPX4 校正証明書付き 注文コード20928287 品番76901(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は倍率・防水仕様・校正証明書など6種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。

付属品
球面脚頭式三脚
プラスチックケース
下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
質量(kg)
本体:1.247
三脚:3.815
最短合焦距離0.6m 倍率(倍)28 自動補正範囲±15分 本体寸法(mm)208×130×135 1km往復標準偏差(mm)±1.5 三脚取付ねじW5/8inch 自動補正機構マグネットダンパー 用途土木作業、内装工事の水平出しに。 質量(g)1247 本体質量(kg)1.247 最高高さ(mm)約1560(三脚) 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 繰返し精度0.3″ スタジア乗数100 スタジア加数0 防水仕様IPX4 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※三脚は書類発行不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
北海道地方数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
沖縄地方数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07694197
2018-04-06
用途:
土木工事
有限会社藤田工務店 様 (建設業・工事業)

安物買いの銭失いです。
レンズが暗く、夕方になると見えにくい上、なんとピントが合いません。
付属の三脚もヒンジがキツくて足を開くのに難儀します。

対象商品:
07694197
2017-08-29
用途:
土木工事

現場で使用していますが、十分満足な性能です。
今後も随時購入したいと思います。

対象商品:
07694197
2014-11-12
用途:
屋外現場作業
株式会社四国開発 様

ハッキリ言って全然ダメです。安いからと6台購入したのですが、反転させて狂っているし、調整しても殆どの作業員が高さ間違いしました。

リース屋のレベルは同じ連中が使っても問題なし、何なのかな?と思っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする