デジタル手秤

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20928296 品番70109(一般校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バックライト(表面のみ)、ホールド機能、オートオフ機能付(1〜19分まで設定可能)。液晶両面表示(文字高14mm)。

種類デジタル吊はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)20 目量(g)10(0〜10kg)、20(10〜20kg) 寸法(mm)240×65×29 オートパワーオフ0〜19分(1分単位で設定可能) 表示文字高14mm 両面表示 文字高(mm)14 使用温度範囲(℃)0〜40 使用環境湿度(%)85以下 電源リチウム電池CR2032×2個 質量(g)225 用途荷物の計量に使用 ひょう量単位kg 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※防水では有りません。計量する際、フックに吊り下げて下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09918763
2021-08-30
用途:
点検作業時の重量測定
電気・ガス・熱供給・水道業

他にも書いてあるように、電池が2ヶ月ほどですぐに無くなる。

対象商品:
09918763
2018-03-14
用途:
販売製品の重量確認
株式会社井之商 様

便利で使いやすいが、ボタン電池の為か消耗が早いので、予備電池は用意した方が良い。

対象商品:
09918763
2017-09-26
用途:
重さの計測など
製造業

ごく普通です。強度などはそれなりに有りそうです。ボタンの使用方法は取説を見れば簡単ですが、直感的に判りにくくたまに使おうとすると戸惑います。もっと単純にして欲しい。

対象商品:
09918763
2015-10-27
用途:
電子部品の重量測定用

手持ちでぶれますが固定することで1g単位でしっかり計れます。

1人が参考にしています
対象商品:
09918763
2010-06-30
用途:
使用不能
有限会社協栄製作所 様

前述のように、バッテリーが2カ月しか持たないので、継続使用できません。
メーカーとのやり取りで、2月に代替えのバッテリーを送ってもらいましたが、4月にはバッテリー切れとなってしまいました。
その件をメーカーに報告したところ、5月初めに代替えの品物を送ってもらいましたが、やはり2カ月未満でバッテリー低下の表示が出てしまいました。
このままバッテリーを新しくして、継続使用することを断念いたします。
対応方をお願い致したく、何卒宜しくお願い申し上げます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
09918763
2010-02-09
用途:
出荷時の重量確認
有限会社協栄製作所 様

購入後2カ月、数回の使用にも関わらず、バッテリー電圧が低下してしまい、すでに使用不能となった。これほどバッテリー消耗が激しくては、継続使用する気にならない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする