曜日別特売
12483(校正証明:一般) 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目 シンワ測定 20929477

曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セットセット内容曲尺 平ぴた 30cmとのセット品です。注文コード20929477品番12483(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。

用途
ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
セット内容曲尺 平ぴた 30cmとのセット品です。寸法(mm)385×195×15シルバー幅(cm)30目盛表裏同目JIS規格適合角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
1が参考にしています
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする