ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20929520 品番 75320(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。

用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 付属品ACアダプター、垂直測定用気泡管付き 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 厚さ(mm)220 質量(g)175 電源リチウムイオン電池(内蔵) 使用温度(℃)-10〜50 連続使用時間(時間)約30 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 本体サイズ(mm)220×50×20 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 バッテリー容量(mAh)300 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする