ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20929529 品番 75321(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。

厚さ(mm)180 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 電源リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(時間)約30 使用温度(℃)-10〜50 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 本体サイズ(mm)180×50×20 質量(g)175 付属品ACアダプター 用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-19
用途:
屋根工事の勾配調整
株式会社 タカノ瓦工業 様 (建設業・工事業)

使いやすいし精度も良好で非常に良い商品。
ただACアダプターの差し込み口をいちいちプラスドライバーで開けないと充電できないのでそこだけが改善して欲しいポイント。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする