ブルーレベルJr.2 150mm

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20929678 品番 73361(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。

材質本体:アルミ/ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 質量(g)90 呼び寸法(mm)150 本体寸法(mm)150×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-3933-32 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Jr. 2 製品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63996547
2023-07-07
用途:
看板取り付け時
株式会社マンザキ 様

マグネット付きと思い購入しましたがマグネット付きではなく失敗いたしました。
購入時はしっかりと確認が必要ですね! でも水平垂直は計れますので使用しています。 外見のデザイン性もいいですね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする