73119(校正証明:一般) デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定 20930360

73119(校正証明:一般) デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定 20930360
73119(校正証明:一般) デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定 20930360
73119(校正証明:一般) デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定 20930360

デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20930360品番73119(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。

用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3質量(g)125(電池含む)精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95最小表示温度:0.1%、湿度:1%電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)防水性外部センサー:IPX7材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂測定間隔10秒校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする