用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3質量(g)125(電池含む)精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95最小表示温度:0.1%、湿度:1%電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)防水性外部センサー:IPX7材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂測定間隔10秒校正証明書付き