ハウステック
ハウステックの 水廻り部材
ハウステックの シャワー用品
ハウステックの シャワーフック
スライドシャワーフックR29(Φ30)Xタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20930597
品番
NAXX-PT4724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
メッキ
適合
TOTO/KVK/三栄
種別
CH
寸法(mm)
113×50×98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×50×98
対応水栓
メーカー:TOTO/KVK/三栄
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません