N2740-30 K/D ステンレス南京錠 アルファ 20931200 N2740-30 K/D ステンレス南京錠 アルファ 20931200 N2740-30 K/D ステンレス南京錠 アルファ 20931200

ステンレス南京錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20931200 品番 N2740-30 K/D
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

オールステンレスの南京錠です。

用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 種別カギ違い 材質ステンレス 呼び寸法30 寸法A(mm)5 寸法D(mm)30.3 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)16.9 キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20931218
2024-02-19
用途:
屋外での施錠
株式会社篠原商店 様

錆びにくく丈夫な南京錠を探していました。硬いのでカッターでも破られにくく錆びに強いので、屋外での防犯にぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする