1-240 ステンレス南京錠 (5個 同一キー) ツチノ 20931306 1-240 ステンレス南京錠 (5個 同一キー) ツチノ 20931306 1-240 ステンレス南京錠 (5個 同一キー) ツチノ 20931306

ステンレス南京錠 (5個 同一キー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 20931306 品番 1-240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。

用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 材質ステンレス 品番No.7700-25 呼び寸法25 キー数15 ロック南京錠 キー番号No.2132
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※盗難予防に絶対なものでは御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする