ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠A 吊長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
20931349
品番
1-019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。
種別
HITパック 1-019
材質
真鍮
呼び寸法
15
キー数
3
ロック
南京錠
注意
※複数個購入される場合、キー番号が重複する恐れがございます。