3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBB-900 中空バラシバール オーエッチ工業 20931428 CBB-900 中空バラシバール オーエッチ工業 20931428 CBB-900 中空バラシバール オーエッチ工業 20931428 CBB-900 中空バラシバール オーエッチ工業 20931428 CBB-900 中空バラシバール オーエッチ工業 20931428

中空バラシバール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20931428 品番 CBB-900
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。

材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)900 質量(kg)1.6 寸法A(mm)25 寸法D(mm)100 寸法B(mm)17 寸法C(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする