※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
中空バラシバール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20931437
品番
CBB-1050
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
110