※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz〜350MHz、4ch、12bit)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20931665 品番 SDS2204X HD
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

【高分解能オシロスコープ】SDS2000X HDシリーズは200MHz/350MHz帯域に対応し、12ビットADCと低ノイズ設計で従来の8ビット機の16倍の分解能を実現。最大2GSa/sサンプリング、200Mptsメモリ、50万wfms/s更新により突発的な波形も確実に捉えます。
【大型タッチスクリーン】10.1インチ高解像度タッチディスプレイで直感操作が可能。外部マウスやキーボードにも対応し、効率的な測定をサポート。遠隔制御やWebブラウザ経由の操作にも対応しています。
【多彩な解析機能】I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayなど幅広いシリアルバス解析をサポート。50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能を搭載し、研究から開発、品質検証まで幅広く活躍します。
【電源設計にも最適】ボード線図(Bode Plot)機能により、電源制御ループの安定性を効率的に解析可能。専用の高価な周波数応答アナライザに代わるコストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能、ボード線図機能 質量(kg)4.1 電源電源容量:100V 1.2A チャンネル数4ch 分解能12ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×149×236 インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、10/100 LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ10.1インチLCD トリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN) サンプルレート2GS/s(1、2ch使用時)、1GS/s(3、4ch使用時) レコード長最大200Mpts(1、2ch使用時)、100Mpts(3、4ch使用時) メモリ長さ200Mpts/ch(インターリーブ)、100Mpts/ch(非インターリーブ)
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

Spec Intro of SDS2000X HD 12-bit Digital Oscilloscope

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする