※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
20931699
品番
SDS2104X PLUS
参考基準価格(税別)¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
【操作性と快適なUI】10.1インチ1024×600解像度の大画面ディスプレイを搭載し、マルチタッチジェスチャ対応で直感的な操作が可能。Webサーバ内蔵によりLAN経由で遠隔操作に対応し、外付けマウスやキーボードも利用できます。
【高分解能表示と低ノイズ性能】8ビット/10ビットモードと垂直・水平ズーム機能により、波形の細部を高精細かつ低ノイズで観測可能。入力段のオーバードライブを抑え、歪みを最小限にした正確な信号解析を実現します。
【高度なパラメータ測定と統計機能】50種類以上のパラメータ測定に対応し、ゲート機能で測定範囲を指定可能。最大12種類のパラメータについて統計データを同時表示でき、ヒストグラムやトレンド表示で信号変化を直感的に把握できます。
【電源制御ループ応答解析に対応】ボード線図機能を標準搭載し、電源制御ループの周波数応答解析を低コストで実現。可変励起スキャンモードやリスト表示、カーソル測定により、複雑な電源設計の安定性評価を効率的に行えます。