※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの 電気測定その他関連用品
任意波形/ファンクション・ジェネレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20931814
品番
SDG6032X
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています
質量(kg)
3.5
電源
電源容量:100V 0.5A
チャンネル数
2チャンネル
分解能
垂直分解能:16ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
261×296×108
ディスプレイ
4.3インチLCD
波形
標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形
振幅
出力振幅範囲(50Ω負荷) ≦40MHz : 2mVpp 〜 20Vpp≦120MHz : 2mVpp 〜 10Vpp≦160MHz : 2mVpp 〜 5Vpp≦350MHz : 2mVpp 〜 1.5Vpp
周波数カウンタ
400MHz
変調方式
変調機能など:AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
メモリ長さ
ユーザー定義任意波形:20Mポイント
出力周波数
サイン波:1μHz〜350MHz、方形波:1μHz〜120MHz、パルス:1μHz〜150MHz、ランプ:1μHz〜5MHz
通信インターフェース
USBホスト、USBデバイス、LAN
商品説明動画
Introducing the SIGLENT SDG1000X series Waveform Generators
参考になった
Introducing the SIGLENT SDG2000X Series Function/Arbitrary Waveform Generator
参考になった
SDG6000X Series Pulse/Arbitrary Waveform Generator
参考になった