※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁)

(1件のレビュー)
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直流電流200μA、2mA、20mA、200mA、2A、10A 注文コード20931848 品番SDM3055
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は直流電流など4種類から選べます 他の種類を見る

【高分解能】 最大66,000/240,000/2,200,000カウントで微小な変化も正確に測定可能。真の実効値 AC電圧/電流測定にも対応し、研究開発や品質検証に最適。
【多機能測定&デュアル表示】 AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、周期、温度など幅広い測定に対応。ダイオードテストや導通チェックも可能で、実験からメンテナンスまで幅広く活用可能。
【データ保存&PC連携】 1GB NANDフラッシュを搭載し、外部メモリ保存にも対応。USB/LAN標準搭載でデータ管理が容易。
【グラフィカル表示と統計解析】 バーチャート、トレンドチャート、ヒストグラム表示に対応。測定データの最大・最 小・平均・標準偏差を算出し、長期的な傾向分析や品質評価に役立ちます。

用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等 仕様デュアル表示、真のRMS:○、内部ストレージ容量:1GB 質量(kg)3.4 測定範囲DC電圧:600mV〜1000V 電源電源容量:100V/0.2A 測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度 センサーサポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体 分解能5-1/2桁(240000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×282×105 インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ入力、VMC出力 ディスプレイ4.3インチLCD 交流電圧真の実効値、200mV、2V、20V、200V、750V 直流電圧200mV、2V、20V、200V、1000V 直流電流200μA、2mA、20mA、200mA、2A、10A 交流電流真の実効値、20mA、200mA、2A、10A
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

SIGLENT Technologies releases 4 ?-digit multimeter SDM3045X
この動画は、2人が参考にしています。
SIGLENT Release SDM3065X Digital Multimeter
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
大学研究室での電子回路実験や電源装置評価、学生実習時の測定トレーニングなどに使用
卸売・小売業

大学の研究室で教育と実験の両方に使えるマルチメータを探しており、SIGLENTのSDM3045Xを導入しました。4けた半クラスの精度は、講義や実習レベルから研究用途まで幅広く対応でき、学生にも扱いやすいバランスだと感じます。直流・交流電圧や電流、抵抗、容量、周波数、導通、ダイオード測定など、基本的な測定項目をすべてカバーしており、授業中の基礎実験から卒業研究レベルの評価まで十分対応可能です。

特に便利なのは、大きく見やすい4.3インチのカラーディスプレイとグラフ表示機能です。測定値の変化を視覚的に確認できるため、学生にも理解しやすく、指導の際にも役立っています。また、LANやUSB経由でパソコンと接続でき、PythonやLabVIEWを使った自動計測にも対応しているので、データロギングや統計処理の教育にも応用できます。

一方で、ファンの音がやや気になる場面があり、静かな実験室では少し注意が必要です。また、測定スピードは上位機種ほど高速ではないため、急変する波形の観測には向きません。それでも、価格・機能・安定性のバランスが良く、教育現場における標準的なマルチメータとして非常に優秀です。導入後は、学生実験や装置の点検作業がよりスムーズになり、信頼できる計測環境を構築できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする