日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
簡易車両出庫警告灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20932478
品番
KL12R-100TJY
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
色
黄
保護構造
IP23
温度範囲(℃)
-10〜50
定格電圧(V)
AC100
構造
LED、屋外
外径(Φmm)
120
表示部
ニコトーチ(壁面ブラケット装着)
機能
充電式、点滅、回転
人感センサー
TJ 型(双方向)